Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUBBERMAID FGQ88100YL00 Κάλυμμα καθαρισμού μπανιέρας/πλακιδίων κίτρινο με μπλε | AC9MER 3HKC1

RUBBERMAID FGQ88100YL00 Κάλυμμα καθαρισμού μπανιέρας/πλακιδίων κίτρινο με μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9MER Μοντέλο: FGQ88100YL00Cross Ref: 3HKC1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα μπάνιου / πλακιδίου
Βασικό υλικόΜικροΐνες
ΧρώμαΚίτρινο / Μπλε
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Τύπος σύνδεσηςΓρήγορη αλλαγή
Ξηρό Βάρος0.11 ουγκιά
Τύπος τέλουςΜικροΐνες
ΠλύσιμοΝαι
Μήκος8.25 "
ΥλικόΜικροΐνες
Στυλ σφουγγαρίστραςΔιαμέρισμα
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ6307102030
Χώρα ΠροέλευσηςID

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FGQ88100YL00 Κάλυμμα καθαρισμού μπανιέρας/πλακιδίων κίτρινο με μπλε
€28.74 /μονάδα