Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUBBERMAID FGQ86100WH00 Υγρό / στεγνό κάλυμμα Λευκό | AC9MEP 3ΗΚΑ8

RUBBERMAID FGQ86100WH00 Υγρό/στεγνό Κάλυμμα Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MEP Μοντέλο: FGQ86100WH00Cross Ref: 3HKA8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγρό / στεγνό κάλυμμα
Βασικό υλικόΜικροΐνες
ΧρώμαΆσπρο
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Τύπος σύνδεσηςΓρήγορη αλλαγή
Ξηρό Βάρος0.181 ουγκιά
Τύπος τέλουςΜικροΐνες
ΠλύσιμοΝαι
Μήκος8.875 "
ΥλικόΜικροΐνες
Στυλ σφουγγαρίστραςΔιαμέρισμα
Πλάτος5 1/2 έως 6 1/2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ6307102030
Χώρα ΠροέλευσηςID

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FGQ86100WH00 Υγρό/στεγνό Κάλυμμα Λευκό
€34.13 /μονάδα