Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUBBERMAID FGQ80000WH00 Επιφάνεια φινιρίσματος μικροϊνών | AE4UEV 5MU80

RUBBERMAID FGQ80000WH00 Επιφάνεια φινιρίσματος μικροϊνών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4UEV Μοντέλο: FGQ80000WH00Cross Ref: 5MU80

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικροϊνών Finish Pad
Βασικό υλικόΒαμβάκι
ΧρώμαΜπλε / Λευκό w / Μπλε επένδυση
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Τύπος σύνδεσηςΓρήγορη αλλαγή
Ξηρό Βάρος0.25 ουγκιά
Τύπος τέλουςΜικροΐνες
ΠλύσιμοΝαι
Μήκος18 "
ΥλικόRayon / Πολυεστέρας
Στυλ σφουγγαρίστραςΔιαμέρισμα
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ6307102030
Χώρα ΠροέλευσηςID

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FGQ80000WH00 Επιφάνεια φινιρίσματος μικροϊνών
€48.97 /μονάδα