Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5TPG7 Double Rod Pegboard Hook 5-3 / 4 Inch - Πακέτο 10 | AE6KTF

APPROVED VENDOR 5TPG7 Double Rod Pegboard Hook 5-3/4 ιντσών - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6KTF Μοντέλο: 5TPG7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€31.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντζος διπλής ράβδου Pegboard
Κάμψη γωνίαςΠτυχία 80
Λυγίστε το ύψος3 / 4 "
ΚατασκευήΣυγκολλημένος
φινίρισμαΜαύρη
Σχήμα τρύπαςγύρος
Μέγεθος τρύπας7 / 25 "
Απόσταση οπών1"
Μέσα Dia.1.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Προβολή5.75 "
Πάχος ράβδου1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΣτυλ κλειδώματος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1115
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΣχήμα τρύπαςΜέγεθος τρύπαςΜέσα Dia.ΠροβολήΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 5TPD6 Double Rod Pegboard Hook 2-13 / 16 Inch - Πακέτο 10 | AE6KQX 5TPD6Φωτεινός ψευδάργυροςγύρος7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "€21.39
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 5TPD7 Γάντζος Pegboard διπλής ράβδου 5-3/4 ίντσας - Πακέτο 10 | AE6KQY 5TPD7Φωτεινός ψευδάργυροςγύρος7 / 25 "1.625 "5.75 "€31.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5TPD8 Double Rod Pegboard Hook 8-1 / 4 Inch PK5 | AE6KQZ 5TPD8Φωτεινός ψευδάργυροςγύρος7 / 25 "1.625 "8.25 "€21.03
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 5TPG6 Διπλός γάντζος Pegboard 2-13/16 ίντσας - Πακέτο των 10 | AE6KTE 5TPG6Μαύρηγύρος7 / 25 "1.625 "2-13 / 16 "€21.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5TPG8 Διπλή ράβδο Pegboard Hook 8-1 / 4 Inch PK5 | AE6KTG 5TPG8Μαύρηγύρος7 / 25 "1.625 "8.25 "€21.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5TPK7 Διπλή ράβδος Pegboard Hook 1 ίντσα PK5 | AE6KUN 5TPK7ΜαύρηΤετράγωνα3 / 8 "1-11 / 32 "1"€11.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5TPK9 Double Rod Pegboard Hook 2 Inch PK5 | AE6KUQ 5TPK9ΜαύρηΤετράγωνα3 / 8 "1-11 / 32 "2"€8.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5TPG7 Double Rod Pegboard Hook 5-3/4 ιντσών - Πακέτο 10
€31.11 /μονάδα