KILLARK VM3P170X2GLG Mh Πρόγραμμα με AC2ZDK και AC2ZDZ | AF3AEK 7A188

KILLARK Εξάρτημα VM3P170X2GLG Mh με AC2ZDK και AC2ZDZ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3AEK Μοντέλο: VM3P170X2GLGΣταυρός: 7A188

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,704.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιστικό μεταλλικού αλογονιδίου
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 149 βαθμούς F
Τύπος εξαρτήματοςΕπικίνδυνη τοποθεσία
Βάση εξαρτήματος175
Ύψος5.375 "
Φινίρισμα στέγασηςTan
Στέγαση ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
Ονομασία λαμπτήραM137
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΟχι
Ποσότητα λαμπτήρα1
Τύπος λάμπαςΈναρξη παλμού μετάλλου αλογονιδίου
Λάμπα Watt175
Μήκος13 9 / 16 "
ΒάσηΟροφή
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήρα1E686
Τάση120-208-240-277
Πλάτος11.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.935
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9405400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάση εξαρτήματοςΠροτεινόμενος αριθμός λαμπτήραΠλάτοςΎψοςΟνομασία λαμπτήραΤύπος λάμπαςΤιμή
KILLARK EMH100A2G Μεταλλικό φωτιστικό αλογονιδίου με AF9JQA | AF3ACM 7A0W7 EMH100A2GΚρεμαστό κόσμημα-40 βαθμοί F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metal Halide€1,960.04
KILLARK VM3P170A2GLG Mh Φωτιστικό με AC2ZDK και AC2ZDN | AF3ADB 7A0Y0 VM3P170A2GLGΚρεμαστό κόσμημα-40 έως 149 βαθμούς F1751E68611.88 "5.375 "M137Έναρξη παλμού μετάλλου αλογονιδίου€1,709.51
KILLARK VM5P250A2GLG Mh Φωτιστικό με AC2ZDL και AC2ZDN | AF3ADF 7A0Y4 VM5P250A2GLGΚρεμαστό κόσμημα-40 βαθμοί F2504PL0711.88 "9 9 / 16 "M138Έναρξη παλμού μετάλλου αλογονιδίου€2,471.57
KILLARK EMH100X2G Μεταλλικό φωτιστικό αλογονιδίου με AF9JQB | AF3ADU 7A0Z6 EMH100X2GΟροφή-40 βαθμοί F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metal Halide€2,113.60
KILLARK EMH100B2G Φωτιστικό μετάλλου αλογονιδίου με AF9JQC | AF3ART 7AA03 EMH100B2GΤοίχος-40 βαθμοί F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metal Halide€2,490.76
Φωτιστικό KILLARK VM3P170B2GLG Mh με AC2ZDK και AC2ZDP | AF3ATG 7AA16 VM3P170B2GLGΤοίχος-40 έως 149 βαθμούς F1751E68611.88 "5.375 "M137Έναρξη παλμού μετάλλου αλογονιδίου€1,780.76
KILLARK EMH100D4G Φωτιστικό μετάλλου αλογονιδίου με AF9JQD | AF3ATZ 7AA32 EMH100D4G--40 βαθμοί F1002DZX68 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metal Halide€2,196.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KILLARK Εξάρτημα VM3P170X2GLG Mh με AC2ZDK και AC2ZDZ
€1,704.18 /μονάδα