RUBBERMAID FG618900PLAT Καλάθι καθαρισμού γκρίζου πολυπροπυλενίου | AA6NFZ 14J684

RUBBERMAID FG618900PLAT Καρότσι νοικοκυριού Γκρι Πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6NFZ Μοντέλο: FG618900PLATCross Ref: 14J684

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,294.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι καθαριότητας
Κάστερ Ντία.8"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Τροχίσκοι(4) 8 "
ΧρώμαΓκρί
Ύψος18.63 "
Μήκος61.75 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος18.625 "
Συνολικό μήκος61.75 "
συνολικό πλάτος23.125 "
Πλάτος23.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.265
Ύψος πλοίου (cm)47.32
Μήκος πλοίου (cm)156.85
Πλάτος πλοίου (cm)58.75
Κωδικός ΕΣ9403704031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΤιμή
RUBBERMAID FG9T7800BLA Καλάθι Οικιακής Χρήσης Μαύρο Δομικό Ιστό | AB2GHG 1LWP3 FG9T7800BLA24"Στροφέας53.5 "51.75 "22 "8"Θερμοπλαστικό καουτσούκ€1,571.44
RUBBERMAID FG618900BLA Καλάθι οικιακής χρήσης Μαύρο πολυπροπυλένιο | AB3BXT 1RF35 FG618900BLA18"Στροφέας50 "60 "22 "8"Θερμοπλαστικό καουτσούκ€1,789.23
RUBBERMAID 1902467 Καλάθι καθαριότητας Μαύρο 17 ίντσες Ύψος | AH9DLT 39UL31 19024671--17 "22 "15 "4"πολυουρεθάνης€749.90
RUBBERMAID 1902466 Καλάθι καθαριότητας Μαύρο 21-1 / 4 ίντσες Ύψος | AH9DLV 39UL33 19024661--21.25 "22 "15 "4"πολυουρεθάνης€827.37
RUBBERMAID 1902465 Καλάθι καθαριότητας Μαύρο 24-3 / 4 ίντσες Ύψος | AH9DLY 39UL36 19024651--24.75 "22 "15 "4"πολυουρεθάνης€795.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FG618900PLAT Καρότσι νοικοκυριού Γκρι Πολυπροπυλένιο
€2,294.62 /μονάδα