RUBBERMAID FG9T7800BLA Καλάθι Οικιακής Χρήσης Μαύρο Δομικό Ιστό | AB2GHG 1LWP3

RUBBERMAID FG9T7800BLA Καλάθι νοικοκυριού Μαύρος δομικός ιστός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2GHG Μοντέλο: FG9T7800BLACross Ref: 1LWP3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,571.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι καθαριότητας
Υλικό καλαθιούπλαστικός
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Τροχίσκοι(2) 4 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος53.5 "
Μήκος51.75 "
ΥλικόΔομικό πλαστικό ιστού
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος53.5 "
Συνολικό μήκος51.75 "
συνολικό πλάτος22 "
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Τύπος τροχούΠνευματικός
Ζάντες(2) 8 "
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)66.8
Μήκος πλοίου (cm)99.57
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ9403704031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΡάφωνΚάστερ Ντία.Τύπος τροχίσκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΤιμή
RUBBERMAID FG618900PLAT Καλάθι καθαρισμού γκρίζου πολυπροπυλενίου | AA6NFZ 14J684 FG618900PLAT28"(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο18.625 "61.75 "23.125 "--€2,294.62
RUBBERMAID FG618900BLA Καλάθι οικιακής χρήσης Μαύρο πολυπροπυλένιο | AB3BXT 1RF35 FG618900BLA18"Στροφέας50 "60 "22 "8"Θερμοπλαστικό καουτσούκ€1,789.23
RUBBERMAID 1902467 Καλάθι καθαριότητας Μαύρο 17 ίντσες Ύψος | AH9DLT 39UL31 19024671--17 "22 "15 "4"πολυουρεθάνης€749.90
RUBBERMAID 1902466 Καλάθι καθαριότητας Μαύρο 21-1 / 4 ίντσες Ύψος | AH9DLV 39UL33 19024661--21.25 "22 "15 "4"πολυουρεθάνης€827.37
RUBBERMAID 1902465 Καλάθι καθαριότητας Μαύρο 24-3 / 4 ίντσες Ύψος | AH9DLY 39UL36 19024651--24.75 "22 "15 "4"πολυουρεθάνης€795.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FG9T7800BLA Καλάθι νοικοκυριού Μαύρος δομικός ιστός
€1,571.44 /μονάδα