RUBBERMAID FG564200BLA Μεγάλο καλάθι τροχών Hd 1/4 Cubic Yard 300 Lb. | AD9ZQP 4W504

RUBBERMAID FG564200BLA Μεγάλο καρότσι τροχού Hd 1/4 κυβική αυλή 300 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZQP Μοντέλο: FG564200BLACross Ref: 4W504

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€590.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλο καλάθι τροχών
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό πλαισίωνΔομικός αφρός
Ύψος χειρολαβής25 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος28.25 "
Υλικό χοάνηςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Τύπος χοάνηςΒαρύ καθήκον
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Επιλογή κινητικότηταςΧειροκίνητο
συνολικό ύψος28.25 "
Συνολικό μήκος58 "
συνολικό πλάτος32.75 "
Τόμος1/4 cu υδ
Χωρητικότητα όγκου1/4 cu υδ
Διάμετρος τροχού20 "
Υλικό τροχούΒουλκανισμένο καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)72.9
Κωδικός ΕΣ8716801000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΥλικό τροχούΤιμή
RUBBERMAID FG565461BLA Μεγάλο καλάθι τροχού Hd 1/8 Cubic Yard 200 Lb. | AC2JVP 2KTD7 FG565461BLA23.625 "200 λίβρες24.75 "47 "27.5 "1/8 cu υδΚαουτσούκ€471.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FG564200BLA Μεγάλο καρότσι τροχού Hd 1/4 κυβική αυλή 300 λίβρες.
€590.98 /μονάδα