RUBBERMAID FG565461BLA Μεγάλο καλάθι τροχού Hd 1/8 Cubic Yard 200 Lb. | AC2JVP 2KTD7

RUBBERMAID FG565461BLA Μεγάλο καρότσι τροχού Hd 1/8 κυβική αυλή 200 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JVP Μοντέλο: FG565461BLACross Ref: 2KTD7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€471.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλο καλάθι τροχών
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό πλαισίωνΔομικός αφρός
Ύψος χειρολαβής24-3 / 4 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος23.625 "
Υλικό χοάνηςΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Τύπος χοάνηςΒαρύ καθήκον
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Επιλογή κινητικότηταςΧειροκίνητο
συνολικό ύψος24.75 "
Συνολικό μήκος47 "
συνολικό πλάτος27.5 "
Τόμος1/8 cu υδ
Χωρητικότητα όγκου1/8 cu υδ
Διάμετρος τροχού20 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΗμι-Πνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.23
Ύψος πλοίου (cm)46.99
Μήκος πλοίου (cm)120.14
Πλάτος πλοίου (cm)57.66
Κωδικός ΕΣ8716801000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΥλικό τροχούΤιμή
RUBBERMAID FG564200BLA Μεγάλο καλάθι τροχών Hd 1/4 Cubic Yard 300 Lb. | AD9ZQP 4W504 FG564200BLA28.25 "300 λίβρες28.25 "58 "32.75 "1/4 cu υδΒουλκανισμένο καουτσούκ€590.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERMAID FG565461BLA Μεγάλο καρότσι τροχού Hd 1/8 κυβική αυλή 200 λίβρες.
€471.71 /μονάδα