Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUBBERFAB ACC-T1V-10 Probe Socket T1v Χαλκός | AC7MKY 38R165

RUBBERFAB Υποδοχή ανιχνευτή ACC-T1V-10 T1v Copper

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7MKY Μοντέλο: ACC-T1V-10Cross Ref: 38R165

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€284.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή Probe
ΧρώμαΜπλε
Ακρίβεια σφάλματος (%)+/- 0.75
Ακρίβεια σφάλματος (βαθμός Γ)+/- 2.2
ΥλικόΧαλκός
Τύπος βύσματος ή σύνδεσηςΜικρογραφία
Θερμ. Όριο (βαθμός F)752
Τύπος θερμοζεύγουςT
ΧαρακτηριστικάΤ1V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ9026900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: SANI-LOCK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
RUBBERFAB ACC-KV-10 Socket Probe Kv Copper | AC7MKZ 38R166 ACC-KV-10KV€351.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERFAB Υποδοχή ανιχνευτή ACC-T1V-10 T1v Copper
€284.46 /μονάδα