Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RUBBERFAB 40BSB-200 Φλάντζα Μέγεθος 2 ίντσας Bevel Seat Buna | AE6DGY 5PYK7

RUBBERFAB 40BSB-200 Φλάντζα Μέγεθος 2 ιντσών κωνικό κάθισμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6DGY Μοντέλο: 40BSB-200Cross Ref: 5PYK7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσιμούχα
σύνδεσηΚάθισμα Bevel
Μέσα Dia.1.85 "
Υλικόκαλός
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.2.375 "
Θερμ. Εύρος-20 έως 250 βαθμούς F
Tube Size2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ4016935050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΤιμή
RUBBERFAB 40RXPX-200 Φλάντζα Μέγεθος 2 ίντσας Τρι-σφιγκτήρας σιλικόνης | AE6DFB 5PYC2 40RXPX-200TRI-σφιγκτήρας1.874 "Σιλικόνη από λευκόχρυσο2.52 "-40 έως 450 βαθμούς F€3.15
RUBBERFAB 40BSF-200 Φλάντζα Μέγεθος 2 ίντσες Bevel Seat Buna | AE6DFU 5PYD8 40BSF-200Κάθισμα Bevel1.85 "καλός2.375 "-20 έως 250 βαθμούς F€1.22
RUBBERFAB A80MPU-200 Φλάντζα Μέγεθος 2 ιντσών Tri-clamp Buna | AE6DGR 5PYK1 A80MPU-200TRI-σφιγκτήρας-καλός--20 έως 250 βαθμούς F€48.10
RUBBERFAB 40IT-200 Φλάντζα Μέγεθος 2 ίντσες I-line Ptfe | AE6DHE 5PYL3 40ΙΤ-200I-Line1.888 "PTFE2.26 "-20 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€2.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RUBBERFAB 40BSB-200 Φλάντζα Μέγεθος 2 ιντσών κωνικό κάθισμα
€1.40 /μονάδα