Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTOZIP XB-UL1 Υπόστρωμα x Bit 5/32 ίντσες Διάμετρος Καρβίδιο | AC3AGT 2PPY7

ROTOZIP XB-UL1 Υπόστρωμα x Καρβίδιο με διάμετρο 5/32 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3AGT Μοντέλο: XB-UL1Cross Ref: 2PPY7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόστρωμα
Κοπή Βάθος1"
Διάμετρος5 / 32 "
ΥλικόΚαρβίδιο
Συνολικό μήκος2.5 "
Μέγεθος κνήμης5 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8207703060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOZIP XB-UL1 Υπόστρωμα x Καρβίδιο με διάμετρο 5/32 ιντσών
€25.90 /μονάδα