Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δακτύλιος συγκράτησης ROTOR CLIP SH-98ST ZD, εξωτερικό διάμετρο. 63/64, 50Pk | AE3CLW 5CA47

ROTOR CLIP Δακτύλιος συγκράτησης SH-98ST ZD, Εξωτερική Διάμετρος. 63/64, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CLW Μοντέλο: SH-98ST ZDCross Ref: 5CA47

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€27.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)1.390 "
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)1.340 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.029 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.926 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.046 "
Για το Shaft Dia.63 / 64 "
Δωρεάν ταυτότητα0.910 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.003 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.003 "
Διάμετρος τρύπας.0.078 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-53
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος0.042 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δακτύλιος συγκράτησης SH-98ST ZD, Εξωτερική Διάμετρος. 63/64, 50 Pk
€27.18 /πακέτο