Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δακτύλιος συγκράτησης ROTOR CLIP HO-56SS, εσωτερική διάμετρος 9/16 ιντσών, 10 Pk | AE3FWV 5DB61

ROTOR CLIP Δακτύλιος συγκράτησης HO-56SS, εσωτερική διάμετρος 9/16 ιντσών, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3FWV Μοντέλο: HO-56SSCross Ref: 5DB61
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
€23.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπικός δακτύλιος συγκράτησης
Εκκαθάριση Dia. (Συμπιεσμένο)0.275 "
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)0.305 "
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.017 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.596 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.039 "
Για την Bore Dia.9 / 16 "
Δωρεάν OD0.620 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.002 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.003 "
Διάμετρος τρύπας.0.047 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellRC44-51
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Πάχος0.035 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δακτύλιος συγκράτησης HO-56SS, εσωτερική διάμετρος 9/16 ιντσών, 10 Pk
€23.47 /πακέτο