Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTOR CLIP DE-6ST PA Retain Ring, E Style, 7mm External Dia., 100Pk | AE3KWH 5DV21

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης DE-6ST PA, στυλ E, εξωτερική διάμετρος 7 mm, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3KWH Μοντέλο: DE-6ST PACross Ref: 5DV21
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
€7.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης E Style
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)12.30mm
Εκκαθάριση Dia. Δωρεάν OD11.80mm
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Ταιριάζει στο Groove Dia.6mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.74mm
Για το Shaft Dia.7mm
Δωρεάν OD11.80mm
Groove Dia. Ανοχή-0.08mm
Ανοχή πλάτους αυλακιού+ 0.05mm
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC48-53
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Πάχος0.7mm
Ανοχή πάχους+/- 0.02mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης DE-6ST PA, στυλ E, εξωτερική διάμετρος 7 mm, 100 Pk
€7.22 /πακέτο