Μοτέρ BALDOR MOTOR EJMM2334T-G Close Coupled Motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256JM Frame | AJ6RXR

BALDOR MOTOR EJMM2334T-G Close Coupled Motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256JM Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6RXR Μοντέλο: EJMM2334T-G

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,829.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Αποδοτικότητα93.00%
Τύπος περιβλήματοςTEFC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Frame Size256JM
Πλήρες φορτίο48/24
HP20 hp
Μονωτική κατηγορίαH
Τοποθέτηση ΤύποςΒάση ποδιών / C-Face
Συνολικό μήκος25.3 "
Φάση3 π.Χ.
Βαθμολογία60 Hz
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.25 "
Τάση230 / 460 V
Βάρος308 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 136.35
Ύψος πλοίου (cm)49.85
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • σύγχρονες σ.α.λ.: 1800 σ.α.λ.
    • βολτ @ συχνότητα: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤύπος περιβλήματοςΥλικό πλαισίωνΒάροςFrame SizeΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR EJMM2333T-G Close Coupled Motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame | AJ6RXP EJMM2333T-G230 / 460 VTEFCΜαντεμένια265 lb254JM36.2/18.115 hp25.3 "€5,218.43
Μοτέρ BALDOR MOTOR EJMM2394T-G Close Coupled Motor, 230/460V, 3600 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame | AJ6RXV EJMM2394T-G230 / 460 VTEFCΜαντεμένια260 lb254JM35/17.515 hp25.3 "€5,259.98
Μοτέρ BALDOR MOTOR EJMM2513T-G Close Coupled Motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, ODP, 254JM Frame | AJ6RYA EJMM2513T-G230 / 460 VODPΑτσάλι213 lb254JM35.4/17.715 hp23.19 "€4,358.45
Μοτέρ BALDOR MOTOR EJMM3116T-G Close Coupled Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, ODP, 143JM Frame | AJ6RYR EJMM3116T-G208-230 / 460 VODPΑτσάλι37 lb143JM3.1-3/1.51 hp13.75 "€1,357.47
Μοτέρ BALDOR MOTOR EJMM3154T-G Close Coupled Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, ODP, 145JM Frame | AJ6RYV EJMM3154T-G230 / 460 VODPΑτσάλι41 lb145JM4.4/2.21-1 / 2 HP13.75 "€1,447.16
Μοτέρ BALDOR MOTOR EJMM3157T-G Close Coupled Motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, ODP, 145JM Frame | AJ6RYY EJMM3157T-G230 / 460 VODPΑτσάλι44 LB145JM5.8/2.92 hp14.25 "€1,559.49
Μοτέρ BALDOR MOTOR EJMM3158T-G Close Coupled Motor, 230/460V, 3600 RPM, 3 hp, 3 Phase, ODP, 145JM Frame | AJ6RZB EJMM3158T-G230 / 460 VODPΑτσάλι51 lb145JM7.6/3.83 hp15.13 "€1,735.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM2334T-G Close Coupled Motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256JM Frame
€5,829.20 /μονάδα