Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δακτύλιος συγκράτησης ROTOR CLIP DE-15SA, διάμετρος εξωτερικού άξονα 16mm. | AE3FRG 5DA52

ROTOR CLIP Δακτύλιος συγκράτησης DE-15SA, διάμετρος εξωτερικού άξονα 16mm.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3FRG Μοντέλο: DE-15SACross Ref: 5DA52
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
€7.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης E Style
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)29.40mm
Εκκαθάριση Dia. Δωρεάν OD28.70mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.15mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού1.55mm
Για το Shaft Dia.16mm
Δωρεάν OD28.70mm
Groove Dia. Ανοχή-0.11mm
Ανοχή πλάτους αυλακιού+ 0.08mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellRC44-51
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος1.5mm
Ανοχή πάχους+/- 0.03mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δακτύλιος συγκράτησης DE-15SA, διάμετρος εξωτερικού άξονα 16mm.
€7.88 /μονάδα