Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ROTOR CLIP C-75ST ZD Retain Ring, 3/4 Inch External Dia., 50Pk | AE3EPQ 5CU47

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης C-75ST ZD, εξωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3EPQ Μοντέλο: C-75ST ZDΣταυρός: 5CU47
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
€20.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης ημισελήνου
Εκκαθάριση Dia. (Κυκλοφόρησε)0.870 "
Εκκαθάριση Dia. Δωρεάν OD0.845 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει στο βάθος του αυλακιού0.037 "
Ταιριάζει στο Groove Dia.0.676 "
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού0.046 "
Για το Shaft Dia.3 / 4 "
Δωρεάν ταυτότητα0.665 "
Δωρεάν OD0.845 "
Groove Dia. Ανοχή+/- 0.003 "
Ανοχή πλάτους αυλακιού+0.003 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellRC47-53
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Πάχος0.042 "
Ανοχή πάχους+/- 0.002 "
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROTOR CLIP Δαχτυλίδι συγκράτησης C-75ST ZD, εξωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, 50 Pk
€20.93 /πακέτο