Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RONSTAN RF661 Μονή τροχαλία Σταθερό μάτι 3/16 ίντσας Συνολικό μήκος 1 7/16in | AD7PDQ 4FRZ6

RONSTAN RF661 Μονή τροχαλία σταθερό μάτι 3/16 ιντσών Συνολικό μήκος 1 7/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PDQ Μοντέλο: RF661Cross Ref: 4FRZ6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€20.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονή τροχαλία
Ποσότητα θήκης1
Μάτι μέσα Dia.3 / 16 "
Πλάτος οφθαλμών3 / 16 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος13 / 32 "
Υλικό316SS
Μέγιστη. Φορτώνω330 λίβρες
Συνολικό μήκος1.437 "
Σχοινί Dia.3 / 16 "
Sheave Out Dia.3 / 4 "
Μέγεθος1.437 "
ΧαρακτηριστικάΣταθερά μάτια
Διάμετρος τροχού3 / 4 "
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςAU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΣχοινί Dia.ΜέγεθοςΔιάμετρος τροχούΠλάτοςΤιμή
RONSTAN RF185 Μονό σταθερό μάτι τροχαλίας 2 ίντσες Μήκος | AD7PFN 4FTA1 RF18535 / 64 "660 λίβρες2"5 / 16 "2"1.125 "1.12 "€33.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RONSTAN RF661 Μονή τροχαλία σταθερό μάτι 3/16 ιντσών Συνολικό μήκος 1 7/16 ίντσες
€20.45 /μονάδα