Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RONSTAN RF185 Μονό σταθερό μάτι τροχαλίας 2 ίντσες Μήκος | AD7PFN 4FTA1

RONSTAN RF185 Μονή τροχαλία σταθερό μάτι 2 ιντσών μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PFN Μοντέλο: RF185Cross Ref: 4FTA1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€33.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονή τροχαλία
Ποσότητα θήκης1
Μάτι μέσα Dia.3 / 16 "
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος35 / 64 "
Υλικό316SS
Μέγιστη. Φορτώνω660 λίβρες
Συνολικό μήκος2"
Σχοινί Dia.5 / 16 "
Sheave Out Dia.1-1 / 8 "
Μέγεθος2"
ΧαρακτηριστικάΣταθερά μάτια
Διάμετρος τροχού1.125 "
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςAU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΣχοινί Dia.ΜέγεθοςΔιάμετρος τροχούΠλάτοςΤιμή
RONSTAN RF661 Μονή τροχαλία Σταθερό μάτι 3/16 ίντσας Συνολικό μήκος 1 7/16in | AD7PDQ 4FRZ6 RF66113 / 32 "330 λίβρες1.437 "3 / 16 "1.437 "3 / 4 "3 / 4 "€20.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RONSTAN RF185 Μονή τροχαλία σταθερό μάτι 2 ιντσών μήκος
€33.35 /μονάδα