Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 λίβρες. Θα | AE9BWV 6HJE3

RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 Lb.wll

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9BWV Μοντέλο: RF2429-10Cross Ref: 6HJE3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι μαξιλαριού
Βάθος2"
Μήκος2 27 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιφάνεια
Πάχος δακτυλίου3 / 8 "
Πλάτος2 27 / 32 "
Όριο φόρτου εργασίας9900 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Hook Max. Άνοιγμα (7/8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
RONSTAN RF44 Pad Eye 2200 λίβρες. Θα | AE9BWP 6HJD8 RF442"3 11 / 16 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.38 "2200 λίβρες€104.40
RONSTAN RF415 Pad Eye 1100 λίβρες. Θα | AE9BWQ 6HJD9 RF4152"3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι2"1100 λίβρες€97.93
RONSTAN RF416 Pad Eye 880 Lb.wll | AE9BWR 6HJE0 RF4161.5 "3.25 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.38 "880 λίβρες€85.23
RONSTAN RF2429-06 Pad Eye 4400 λίβρες. Θα | AE9BWT 6HJE1 RF2429-061.5 "2"Ανοξείδωτο ατσάλι2"4400 λίβρες€96.89
RONSTAN RF2429-08 Pad Eye 6600 λίβρες. Θα | AE9BWU 6HJE2 RF2429-082"2.25 "Ανοξείδωτο ατσάλι2.25 "6600 λίβρες€107.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 Lb.wll
€129.96 /μονάδα