Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RONSTAN RF416 Pad Eye 880 Lb.wll | AE9BWR 6HJE0

RONSTAN RF416 Pad Eye 880 Lb.wll

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9BWR Μοντέλο: RF416Cross Ref: 6HJE0
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
€85.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι μαξιλαριού
Βάθος1.5 "
Μήκος3.25 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιφάνεια
Πάχος δακτυλίου3 / 8 "
Πλάτος1.38 "
Όριο φόρτου εργασίας880 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςAU

Λεπτομέρειες:

    • Hook Max. Άνοιγμα (1 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΥλικόΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
RONSTAN RF44 Pad Eye 2200 λίβρες. Θα | AE9BWP 6HJD8 RF442"3 11 / 16 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.38 "2200 λίβρες€104.40
RONSTAN RF415 Pad Eye 1100 λίβρες. Θα | AE9BWQ 6HJD9 RF4152"3"316 από ανοξείδωτο ατσάλι2"1100 λίβρες€97.93
RONSTAN RF2429-06 Pad Eye 4400 λίβρες. Θα | AE9BWT 6HJE1 RF2429-061.5 "2"Ανοξείδωτο ατσάλι2"4400 λίβρες€96.89
RONSTAN RF2429-08 Pad Eye 6600 λίβρες. Θα | AE9BWU 6HJE2 RF2429-082"2.25 "Ανοξείδωτο ατσάλι2.25 "6600 λίβρες€107.30
RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 λίβρες. Θα | AE9BWV 6HJE3 RF2429-102"2 27 / 32 "Ανοξείδωτο ατσάλι2 27 / 32 "9900 λίβρες€129.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RONSTAN RF416 Pad Eye 880 Lb.wll
€85.23 /μονάδα