Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δίσκος τυμπάνου ROMOLD BT50, Χωρητικότητα κάρτερ 50 λίτρων | CE4THM

ROMOLD Δίσκος τυμπάνου BT50, Χωρητικότητα κάρτερ 50 λίτρων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE4THM Μοντέλο: BT50

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος τυμπάνου
Ύψος190mm
Μήκος870mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)26.44
Μήκος πλοίου (cm)93.8
Χώρα ΠροέλευσηςUK

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ROMOLD Δίσκος τυμπάνου BT50, Χωρητικότητα κάρτερ 50 λίτρων
€76.17 /μονάδα