ROMOLD

Φίλτρα

Χειρισμός υλικού

Ασφάλεια

Αεριολογία

Καθάρισμα

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Σχετικά με τη ROMOLD

Από το 1998, με έδρα το Livingston, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο, η Romold κατασκευάζει πλαστικά προϊόντα περιορισμού διαρροής και έχει πάνω από δεκαπέντε χρόνια τεχνογνωσίας στο σχεδιασμό και την κατασκευή περιστροφικών χυτευμένων λύσεων. Οι μάρκες δεσμίδες συγκράτησης δεν είναι μόνο εύκολο να αποθηκευτούν, αλλά είναι επίσης εξαιρετικά μεταφερόμενα, καθιστώντας τα ιδανική επιλογή για τις ανάγκες περιορισμού εν κινήσει. Διαθέτουν συγκολλημένη κατασκευή PVC για ανθεκτικότητα και έχουν συνδέσμους πόρπης περιστροφής, εξαλείφοντας την ανάγκη για εργαλεία κατά τη συναρμολόγηση, καθιστώντας τη διαδικασία χωρίς προβλήματα που εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια. Δάπεδα κάρτερ Romold έχουν κατασκευή πολυαιθυλενίου μεσαίας πυκνότητας για ανθεκτικότητα. Μπορούν να αντέξουν στατικό βάρος χωρητικότητας 1000 kg, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και αξιοπιστία σε διάφορες βιομηχανικές ρυθμίσεις.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα MPN της Romold διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στα ισοδύναμα μοντέλα Justrite, Grainger και Eagle. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό αντικείμενο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, Raptor Supplies έχει διαθέσιμα τα αντίστοιχα προϊόντα Romold.

Γιατί εμάς;

Αυτά τα προϊόντα Romold είναι μικρού έως μεγάλου μεγέθους. Απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

GRITBIN

Διαθέτει σχέδιο ειδικά σχεδιασμένο για να συγκρατεί αλάτι ή τρίμμα. Αυτός ο κάδος περιλαμβάνει ένα αρθρωτό καπάκι που κλειδώνει για ασφαλή αποθήκευση. Είναι εξοπλισμένο με τσέπες πιρουνιού για εύκολη μετακίνηση ...Διαβάστε περισσότερα 

Παλέτες Χυμένου Τυμπάνου

Διαθέτουν τσέπες πιρουνιού σχεδιασμένες για αποτελεσματική και άνετη κίνηση με μηχανήματα. Αυτές οι παλέτες τυμπάνων συνοδεύονται από συμμόρφωση με τους κανονισμούς δέσμης, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας και περιβάλλοντος...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Από ποια αξεσουάρ ελέγχου διαρροής Romold προσφέρονται Raptor Supplies?

Προσφέρουμε Romold χιτώνια, δίσκοι διανομής, πλέγματα, πατάκια βάσης δεσμών και στηρίγματα στηλών.

Πώς λειτουργεί το χυμένο δάπεδο Romold;

Το δάπεδο διαρροής έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί και να περιορίζει τις διαρροές, παρέχοντας ένα προστατευτικό στρώμα πάνω από το υπάρχον δάπεδο. Λειτουργεί ως φράγμα, εμποδίζοντας τα υγρά να φτάσουν στην επιφάνεια του δαπέδου και να προκαλέσουν ζημιές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιβάλλοντα όπου η πιθανότητα διαρροών είναι υψηλή.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά