Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RIXSON C00012775-4AXXH Ορείχαλκος με περιστροφικό μεντεσέ | AD6VTN 4AZV4

RIXSON C00012775-4AXXH Περιστρεφόμενος μεντεσέ ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VTN Μοντέλο: C00012775-4AXXHCross Ref: 4AZV4
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
€371.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPivot Μεντεσές
Τύπος ρουλεμάνΧαλκί
ΧρώμαΑσημένιο
ΚόρνερΤετράγωνα
Πάχος στην πόρτα1.75 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
υλικούΠεριλαμβάνεται
Τρύπες ανά φύλλο3
Συμβουλή νοσοκομείουΟχι
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
ΥλικόΟρείχαλκος
ΒάσηFull Mortise
προσανατολισμόςΚέντρο Hung
Υλικό καρφιτσώνΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8302109030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ρουλεμάνΤρύπες ανά φύλλοΧωρητικότητα φορτίουπροσανατολισμόςΤιμή
RIXSON C00011725L4AXXA Pivot μεντεσέ μεντεσέ ορείχαλκος 180 βαθμού | AD6VRZ 4AZT5 C00011725L4AXXAΧαλκί4250 λίβρεςΑριστερόχειρας€567.75
RIXSON C00000117R4AXXA Pivot Hinge Brass 180 Degree Πλήρης επιφάνεια | AD6VTA 4AZT6 C00000117R4AXXAΧαλκί4300 λίβρεςΔεξί χέρι€547.69
RIXSON C00000117L4AXXA Pivot Hinge Brass 180 Degree Πλήρης επιφάνεια | AD6VTB 4AZT7 C00000117L4AXXAΧαλκί4300 λίβρεςΑριστερόχειρας€547.69
RIXSON 195R4AXXA Pivot Minge Brass 180 Degree Full Mortise | AD6VTC 4AZT8 195R4AXXAΧαλκί4450 λίβρεςΔεξί χέρι€804.96
RIXSON 195L4AXXA Pivot Minge Brass 180 Degree Full Mortise | AD6VTD 4AZT9 195L4AXXAΧαλκί4450 λίβρεςΑριστερόχειρας€764.89
RIXSON C00000147R4AXXA Pivot Hinge Brass Δεξί χέρι 1-3 / 4 | AD6VTE 4AZU1 C00000147R4AXXAΧαλκί4600 λίβρεςΔεξί χέρι€821.06
RIXSON C00000147L4AXXA Pivot Hinge Brass αριστερό χέρι 1-3 / 4 | AD6VTF 4AZU2 C00000147L4AXXAΧαλκί4600 λίβρεςΑριστερόχειρας€821.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIXSON C00012775-4AXXH Περιστρεφόμενος μεντεσέ ορείχαλκος
€371.00 /μονάδα