Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RITTAL 9968111 Φως περιβλήματος 15w 120v 60hz Μήκος 18 ιντσών | AF2LAZ 6UUN2

RITTAL 9968111 Φωτισμός περιβλήματος 15w 120v 60hz Μήκος 18 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2LAZ Μοντέλο: 9968111Cross Ref: 6UUN2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€458.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως περιβλήματος
φινίρισμαRAL 7035 (ανοιχτό γκρι)
Ύψος4.3 "
Μήκος18.4 "
ΥλικόΆνθρακα
ΥποκατηγορίαΦωτισμός Αξεσουάρ
Πλάτος1.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.77
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8539310070
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
RITTAL 9968112 Φως περιβλήματος 18w 120v 60hz 24 In | AF2LBA 6UUN3 996811224.4 "€447.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RITTAL 9968111 Φωτισμός περιβλήματος 15w 120v 60hz Μήκος 18 ιντσών
€458.19 /μονάδα