Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RITTAL 9968112 Φως περιβλήματος 18w 120v 60hz 24 In | AF2LBA 6UUN3

RITTAL 9968112 Φωτισμός περιβλήματος 18w 120v 60hz 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2LBA Μοντέλο: 9968112Cross Ref: 6UUN3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€447.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως περιβλήματος
φινίρισμαRAL 7035 (ανοιχτό γκρι)
Ύψος4.3 "
Μήκος24.4 "
ΥλικόΆνθρακα
ΥποκατηγορίαΦωτισμός Αξεσουάρ
Πλάτος1.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.15
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)70.61
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8539310070
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
RITTAL 9968111 Φως περιβλήματος 15w 120v 60hz Μήκος 18 ιντσών | AF2LAZ 6UUN2 996811118.4 "€458.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RITTAL 9968112 Φωτισμός περιβλήματος 18w 120v 60hz 24 ίντσες
€447.80 /μονάδα