RITTAL 3201300 Θερμοηλεκτρικό ψυγείο 341 Btuh 24vdc | AF2VQR 6YDP5

RITTAL 3201300 Thermoelectric Cooler 341 Btuh 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2VQR Μοντέλο: 3201300Cross Ref: 6ydp5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,586.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιματιστικό περίβλημα
Ενισχυτές40
BtuH341
Τύπος ελέγχουΕλεγκτής PID
Ικανότητα ψύξης341 BtuH
Μέθοδος ψύξηςΨυκτικός
Βάθος6"
Ύψος16 "
Χρώμα στέγασηςΓκρι (RAL 7024)
Στέγαση Υλικόανοδιωμένο αλουμίνιο
ΒάσηWall Mount
Τύπος περιβλήματος NEMANEMA 12
Φάσημονόκλινο
ΧαρακτηριστικάΒάση τοίχου
Τάση24 VDC
Πλάτος5"
Μέθοδος καλωδίωσηςΜπλοκ ακροδεκτών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.465
Ύψος πλοίου (cm)24.64
Μήκος πλοίου (cm)51.56
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ8415103040
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
RITTAL 3201200 Θερμοηλεκτρικό ψυγείο 341 Btuh 110-230v | AF2VQQ 6YDP4 32012009.2/4.7110-230 VAC€4,161.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RITTAL 3201300 Thermoelectric Cooler 341 Btuh 24vdc
€3,586.76 /μονάδα