Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RICHARD MANNO CO. HMF204-440-SS Hex Standoff, από ανοξείδωτο χάλυβα, #4-40 X 1/2 Μέγεθος, 10Pk | AE9VTB 6MU46

RICHARD MANNO CO. HMF204-440-SS Hex Standoff, από ανοξείδωτο χάλυβα, #4-40 X 1/2 Μέγεθος, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9VTB Μοντέλο: HMF204-440-SSCross Ref: 6MU46
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
€14.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεξαγωγή
Μήκος σώματος1 / 2 "
φινίρισμαΣκέτη
Εξάγωνο πλάτος1 / 4 "
Μήκος1 / 2 "
Ανοχή μήκους+/- 0.005 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους# 4-40
Βάθος νημάτων1 / 4 "
νήμα Μήκος3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΑρσενικό θηλυκό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σώματοςΕξάγωνο πλάτοςΜήκοςΒίδα μεγέθουςΒάθος νημάτωννήμα ΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
RICHARD MANNO CO. HMF100-632-SS Hex Standoff, από ανοξείδωτο χάλυβα, #6-32 X 3/16 Μέγεθος, 10Pk | AE9VFK 6MR40 HMF100-632-SS3 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "# 6-323 / 8 "1 / 4 "Αρσενικό θηλυκό€66.58
RICHARD MANNO CO. HMF104-256-SS Hex Standoff, από ανοξείδωτο χάλυβα, #2-56 X 7/16 Μέγεθος, 10Pk | AE9VQW 6MU13 HMF104-256-SS7 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "# 2-563 / 16 "5 / 32 "Αρσενικό θηλυκό€109.19
RICHARD MANNO CO. HMF109-256-SS Hex Standoff, από ανοξείδωτο χάλυβα, #2-56 X 3/4 Μέγεθος, 10Pk | AE9VRK 6MU28 HMF109-256-SS3 / 4 "3 / 16 "3 / 4 "# 2-563 / 16 "5 / 32 "Αρσενικό θηλυκό€87.34
RICHARD MANNO CO. HMF201-832-SS Hex Standoff, από ανοξείδωτο χάλυβα, #8-32 X 5/16 Μέγεθος, 10Pk | AE9VRV 6MU39 HMF201-832-SS5 / 16 "1 / 4 "5 / 16 "# 8-325 / 32 "3 / 8 "Αρσενικό θηλυκό€82.34
RICHARD MANNO CO. HMF202-440-SS Hex Standoff, από ανοξείδωτο χάλυβα, #4-40 X 3/8 Μέγεθος, 10Pk | AE9VRW 6MU40 HMF202-440-SS3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "# 4-401 / 4 "3 / 16 "Αρσενικό θηλυκό€82.34
RICHARD MANNO CO. HMF228-440-SS Hex Standoff, 18-8 Stainless Steel, #4-40 X 2 Μέγεθος, 10Pk | AE9VTT 6MU67 HMF228-440-SS2"1 / 4 "2"# 4-401 / 4 "3 / 16 "Αρσενικό θηλυκό€150.21
RICHARD MANNO CO. HMF228-832-SS Hex Standoff, από ανοξείδωτο χάλυβα, #8-32 X 2 Μέγεθος, 10Pk | AE9VTV 6MU69 HMF228-832-SS2"1 / 4 "2"# 8-327 / 16 "3 / 8 "Αρσενικό θηλυκό€140.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RICHARD MANNO CO. HMF204-440-SS Hex Standoff, από ανοξείδωτο χάλυβα, #4-40 X 1/2 Μέγεθος, 10 Pk
€14.41 /πακέτο