Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RICHARD MANNO CO. 610H Panel Screw, Inox, 10-32 X 29/32 Size, 5Pk | AB3ARG 1RB35

RICHARD MANNO CO. 610H Panel Screw, Stainless Steel, 10-32 X 29/32 Size, 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3ARG Μοντέλο: 610ΗCross Ref: 1RB35
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
€41.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑιχμηρή βίδα πίνακα
Ο τύπος της μονάδαςΡευματοδότης
Μέγεθος οδηγού1 / 8 "
φινίρισμαΠαθητική
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.188 "
επικεφαλής ΤύποςΛείος
Μήκος29 / 32 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος5 / 16 "
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318156070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RICHARD MANNO CO. 610H Panel Screw, Stainless Steel, 10-32 X 29/32 Size, 5Pk
€41.53 /πακέτο