Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REVVO TSSV 100 BN0S TS Περιστρεφόμενος δίσκος περιστρεφόμενος δίσκος με συνολικό κλείδωμα 330 Lb 4 ίντσες διάμετρος | AA7LXN 16D110

REVVO TSSV 100 BN0S TS Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με ολική κλειδαριά 330 Lb 4 ίντσες διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7LXN Μοντέλο: TSSV 100 BN0S TSΣταυρός: 16D110

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€31.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Τύπος φρένουΣυνολικό κλείδωμα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με συνολικό κλείδωμα
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο80 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3 / 4 x 3 "
Αξιολόγηση φορτίου330 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΣυνολικό κλείδωμα
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-3/8 x 3-3/16"
συνολικό ύψος5"
Μέγεθος πλάκας3-1 / 8 x 4 "
Πάχος Πλάκας0.125 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΜία μπάλα
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτήριγμα Bolt Dia.Τύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΠάχος Πλάκαςπλάκα ΤύποςΤιμή
REVVO TSSV 125 BN0S TS Περιστρεφόμενος δίσκος περιστρεφόμενου δίσκου με συνολικό κλείδωμα 330 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AA7LXV 16D116 TSSV 125 BN0S TS5 / 16 "Συνολικό κλείδωμα300 έως 999 λίβρες2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€33.67
REVVO TSED 050 RN0D B Περιστρεφόμενη πλάκα με κλειδαριά 110 Lb 2 ίντσες διάμετρος | AA7LYB 16D122 TSED 050 RN0D Β1 / 4 "Επαφή με το πρόσωπο1000 έως 2999 λίβρες1-7/8 x 1-7/8"2 11 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"0.058 "D€8.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVVO TSSV 100 BN0S TS Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με ολική κλειδαριά 330 Lb 4 ίντσες διάμετρος
€31.74 /μονάδα