Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REVVO TSED 050 RN0D B Περιστρεφόμενη πλάκα με κλειδαριά 110 Lb 2 ίντσες διάμετρος | AA7LYB 16D122

REVVO TSED 050 RN0D B Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με κλειδαριά 110 Lb Διάμετρος 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7LYB Μοντέλο: TSED 050 RN0D BΣταυρός: 16D122

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€8.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Τύπος φρένουΕπαφή με το πρόσωπο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με συνολικό κλείδωμα
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο85 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-1/2 x 1-1/2"
Αξιολόγηση φορτίου110 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΣυνολικό κλείδωμα
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 4 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-7/8 x 1-7/8"
συνολικό ύψος2 11 / 16 "
Μέγεθος πλάκας2-3/8 x 2-3/8"
Πάχος Πλάκας0.058 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΜία μπάλα
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος14 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Ρουλεμάν τροχούΑπλό Bore
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού2"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού23 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτήριγμα Bolt Dia.Τύπος φρένουΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλάκαςΠάχος Πλάκαςπλάκα ΤύποςΤιμή
REVVO TSSV 100 BN0S TS Περιστρεφόμενος δίσκος περιστρεφόμενος δίσκος με συνολικό κλείδωμα 330 Lb 4 ίντσες διάμετρος | AA7LXN 16D110 TSSV 100 BN0S TS5 / 16 "Συνολικό κλείδωμα300 έως 999 λίβρες2-3/8 x 3-3/16"5"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€31.74
REVVO TSSV 125 BN0S TS Περιστρεφόμενος δίσκος περιστρεφόμενου δίσκου με συνολικό κλείδωμα 330 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AA7LXV 16D116 TSSV 125 BN0S TS5 / 16 "Συνολικό κλείδωμα300 έως 999 λίβρες2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€33.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVVO TSED 050 RN0D B Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με κλειδαριά 110 Lb Διάμετρος 2 ιντσών
€8.02 /μονάδα