Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REVVO TS4 075 NY04 T19 Τρίγωνο Top Plate Caster 4-1 / 2 ίντσα Ύψος | AD7BEC 4DB73

REVVO TS4 075 NY04 T19 Τριγωνικό Τρίγωνο Πάνω Πλαίσιο Ύψος 4-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7BEC Μοντέλο: TS4 075 NY04 T19Cross Ref: 4DB73
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
€30.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρίγωνο Top Plate Kingpinless Caster
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΠεριστρεφόμενο Kingpinless
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Χρώμα πυρήναΆσπρο
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο80 Shore Δ
Φινίρισμα πλαισίουΓυαλισμένο ψευδάργυρο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςE
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-3/8 x 2-3/8"
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8 x 4-1/8"
συνολικό ύψος4.5 "
Μέγεθος πλάκας5-1/2 x 5-1/2"
Πάχος Πλάκας1 / 8 "
ΔρόμοςΜία μπάλα
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Νο. 075 NY04
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑπλό Bore
Χρώμα τροχούΆσπρο
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού1.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΟμάδα προϊόντων CasterΥλικό τροχού τροχούΠάχος ΠλάκαςΑντικατάσταση τροχούΘερμ. ΕύροςΡουλεμάν τροχούΧρώμα τροχούΤιμή
REVVO TS4 100 NY04 T19 Τρίγωνο Top Plate Caster 5-1 / 2 ίντσα Ύψος | AD7BED 4DB74 TS4 100 NY04 T195.5 "Κάστερ χωρίς βασιλιάΝάιλον1 / 8 "Αρ. Νο. 100 NY04-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΑπλό BoreΆσπρο€43.69
REVVO TS4 075 RP14 T19 Τρίγωνο Top Plate Caster 4-1 / 2 ίντσα Ύψος | AE6VLW 5VF67 TS4 075 RP14 T194.5 "Κάστερ χωρίς βασιλιάΦαινολική1 / 4 "--4 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΚύλινδροςΜαύρη€38.42
REVVO TS4 100 RP14 T19 Τρίγωνο Top Plate Caster 5-1 / 2 ίντσα Ύψος | AE6VLX 5VF68 TS4 100 RP14 T195.5 "Κάστερ χωρίς βασιλιάΦαινολική1 / 4 "Αρ. Αρ. WS8015040Â65 βαθμοί έως 250 βαθμοί FΚύλινδροςΜαύρη€47.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVVO TS4 075 NY04 T19 Τριγωνικό Τρίγωνο Πάνω Πλαίσιο Ύψος 4-1/2 ίντσας
€30.15 /μονάδα