REVVO TFH200CI15T24 Rigid Plate Caster 2530 Lb Διάμετρος 8 ιντσών | AD9ZUA 4W688

REVVO TFH200CI15T24 Rigid Plate Caster 2530 Lb Διάμετρος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZUA Μοντέλο: TFH200CI15T24Cross Ref: 4W688

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€121.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΜαντεμένια
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
ΔοσίμετροΜπρίνελ 150
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΑσημένιο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου2530 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος10 "
Μέγεθος πλάκας5-1/4 x 6-9/16"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. 200 CI15
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 248 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΜαντεμένια
Πλάτος τροχού1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.2775
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦινίρισμα πλαισίουΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΤιμή
REVVO TFSV 100 BN0S Άκαμπτη πλάκα Caster 330 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΟχι300 έως 999 λίβρες1-3 / 4 x 3 "330 λίβρες5 / 16 "Ναι2-3/8 x 3-3/16"€17.09
REVVO TFSV 125 BN0S Άκαμπτη πλάκα Caster 330 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΟχι300 έως 999 λίβρες1-3 / 4 x 3 "330 λίβρες5 / 16 "Ναι2-3/8 x 3-3/16"€18.98
REVVO TFK 125 NT0E Άκαμπτη πλάκα Caster 550 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0EΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΟχι300 έως 999 λίβρες3 3 x "550 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"€67.25
REVVO TFK 200 NT0E Άκαμπτη πλάκα Caster 880 Lb 8 Inch Διάμετρος | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0EΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΟχι300 έως 999 λίβρες3 3 x "880 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"€117.11
REVVO TFK 200 NY2H Άκαμπτη πλάκα Caster 2200 Lb 8 ίντσες Διάμετρος | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HΓυαλισμένο ψευδάργυροΟχι1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "2200 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"€248.90
REVVO TFH100PT1HT24 Άκαμπτη πλάκα Caster 500 Lb 4 Inch Διάμετρος | AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24Ασημένιο σμάλτοΟχι300 έως 999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"500 λίβρες1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"€96.08
REVVO TFH100CI1HT24 Άκαμπτη πλάκα Caster 700 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24Ασημένιο σμάλτοΟχι300 έως 999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"700 λίβρες1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"€77.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVVO TFH200CI15T24 Rigid Plate Caster 2530 Lb Διάμετρος 8 ιντσών
€121.81 /μονάδα