Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REVVO TFH100PT1HT24 Άκαμπτη πλάκα Caster 500 Lb 4 Inch Διάμετρος | AD9ZTE 4W667

REVVO TFH100PT1HT24 Rigid Plate Caster 500 Lb Διάμετρος 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZTE Μοντέλο: TFH100PT1HT24Cross Ref: 4W667
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
€96.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο95 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΑσημένιο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου500 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος6"
Μέγεθος πλάκας5-1/4 x 6-9/16"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. 100 PT1H
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούTan
Διάμετρος τροχού4"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7125
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ3926305000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦινίρισμα πλαισίουΣυμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Χωρίς σήμανσηΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΤιμή
REVVO TFSV 100 BN0S Άκαμπτη πλάκα Caster 330 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΟχι300 έως 999 λίβρες1-3 / 4 x 3 "330 λίβρες5 / 16 "Ναι2-3/8 x 3-3/16"€17.09
REVVO TFSV 125 BN0S Άκαμπτη πλάκα Caster 330 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΟχι300 έως 999 λίβρες1-3 / 4 x 3 "330 λίβρες5 / 16 "Ναι2-3/8 x 3-3/16"€18.98
REVVO TFK 125 NT0E Άκαμπτη πλάκα Caster 550 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0EΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΟχι300 έως 999 λίβρες3 3 x "550 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"€67.25
REVVO TFK 200 NT0E Άκαμπτη πλάκα Caster 880 Lb 8 Inch Διάμετρος | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0EΨευδαργύρου επιμεταλλωμένοΟχι300 έως 999 λίβρες3 3 x "880 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"€117.11
REVVO TFK 200 NY2H Άκαμπτη πλάκα Caster 2200 Lb 8 ίντσες Διάμετρος | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HΓυαλισμένο ψευδάργυροΟχι1000 έως 2999 λίβρες3 3 x "2200 λίβρες3 / 8 "Ναι2-5/8 x 3-5/8"€248.90
REVVO TFH100CI1HT24 Άκαμπτη πλάκα Caster 700 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24Ασημένιο σμάλτοΟχι300 έως 999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"700 λίβρες1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"€77.12
REVVO TFH125CI1HT24 Άκαμπτη πλάκα Caster 1400 Lb Διάμετρος 5 ιντσών | AD9ZTK 4W674 TFH125CI1HT24Ασημένιο σμάλτοΟχι1000 έως 2999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"1400 λίβρες1 / 2 "Ναι3-3/8 x 5-1/4"€93.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVVO TFH100PT1HT24 Rigid Plate Caster 500 Lb Διάμετρος 4 ιντσών
€96.08 /μονάδα