Ηλεκτροκόφτης HUSQVARNA K970, 2 κύκλοι, υγρή/στεγνή κοπή, κινητήρας 6.1 HP, SmartTension | AB9QPE 2ETP8

HUSQVARNA Κόφτης ισχύος K970, 2 κύκλοι, υγρή/στεγνή κοπή, κινητήρας 6.1 HP, SmartTension

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QPE Μοντέλο: K970Cross Ref: 2ETP8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,754.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόπτης ισχύος
Μέγεθος κληματαριάς1"
Blade Dia.16 "
Τύπος κοπήςΥγρή / Ξηρά Κοπή
Βάθος κοπής6"
Μάρκα μηχανώνHusqvarna
Μετατόπιση κινητήρα94cc
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου32.0 ουγκιά
Ύψος18.25 "
HP6.1
Μήκος28 "
Μέγιστη. RPM4700
Τύπος κινητήραΒενζίνη 2 κύκλων
Βάρος εργαλείου25.3 λίβρες
Πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.3325
Ύψος πλοίου (cm)48.77
Μήκος πλοίου (cm)80.01
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8467891000
Χώρα ΠροέλευσηςSE

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για κοπή, διαμόρφωση και σκάλισμα κορμών, μετάλλων ή πλαστικών στη βιομηχανία κατασκευής, κατασκευής και ξυλουργικής
    • Διαθέτει ημιαυτόματο μηχανισμό SmartTension που μειώνει τον κίνδυνο τάνυσης του ιμάντα πάνω ή κάτω
    • Ο κυλινδρικός σχεδιασμός και ο σιγαστήρας με εκτροπέα θερμότητας βοηθούν στην αντοχή σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα και παραλλαγές καυσίμου
    • Το ψηφιακό σύστημα ανάφλεξης με βαλβίδα αποσυμπίεσης και καθαρισμό αέρα εξασφαλίζει μια ομαλή και εύκολη εκκίνηση
    • Έρχεται εξοπλισμένο με υγρό σετ κοπής για την εξασφάλιση ελάχιστης σκόνης και προοδευτικής βαλβίδας νερού για αποτελεσματική χρήση του νερού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος εργαλείουBlade Dia.Τύπος κοπήςΠλάτοςΎψοςHPΜήκοςΜέγιστη. RPMΤιμή
HUSQVARNA K760CNB Power Cutter 2 κύκλων Βενζίνη Υγρή Κοπή | AB9QPF 2ETP9 Κ760CNB22.3 λίβρες9"Υγρή περικοπή10.25 "14.5 "4.832.5 "4875€3,814.94
HUSQVARNA K4000 WET Φορητό πριόνι σκυροδέματος, λεπίδα διαμέτρου 14 ιντσών, βάθος κοπής 5 ιντσών, ηλεκτρικό, 2.4 HP | CD3VMN 462R81 Κ4000 ΥΓΡΟ17.4 λίβρες14 "Βρεγμένος9"10 "2.429 "4500€1,624.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUSQVARNA Κόφτης ισχύος K970, 2 κύκλοι, υγρή/στεγνή κοπή, κινητήρας 6.1 HP, SmartTension
€2,754.83 /μονάδα