Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REVVO SJE 200 NT0E B21 Scaffold Caster 1800 λίβρες. Ύψος 9-1 / 2 ίντσες | AB4EJF 1XGJ8

REVVO SJE 200 NT0E B21 Scaffold Caster 1800 Lb. Ύψος 9-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EJF Μοντέλο: SJE 200 NT0E B21Cross Ref: 1XGJ8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€106.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙκριώματα
Τύπος φρένουΠετάλι
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΆσπρο
Βασικό υλικόΝάιλον
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Αξιολόγηση φορτίου1800 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος9.5 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Στέλεχος Dia.1.5 "
Μήκος μίσχου2"
Τύπος μίσχουγύρος
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑπλό Bore
Χρώμα τροχούRed
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΝιθάν
Πλάτος τροχού1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
REVVO SJE 125 NT0E B21 Σκαλωσιές 1320 Lb. Ύψος 6-15 / 16 ίντσας | AB4EJD 1XGJ6 125 NT0E B211320 λίβρες6 15 / 16 "5"€91.94
REVVO SJE 150 NT0E B21 Σκαλωσιές 1320 Lb. Ύψος 7-1 / 2 ίντσες | AB4EJE 1XGJ7 150 NT0E B211320 λίβρες7.5 "6"€95.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVVO SJE 200 NT0E B21 Scaffold Caster 1800 Lb. Ύψος 9-1/2 ίντσας
€106.37 /μονάδα