Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REVVO 2SL050PT0L Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού 350 Lb 2 ίντσες | AD9ZUY 4W778

REVVO 2SL050PT0L Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού 350 Lb 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ZUY Μοντέλο: 2SL050PT0LCross Ref: 4W778
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
€54.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός περιστρεφόμενος τροχός
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο95 Ακτή Α
Φινίρισμα πλαισίουΓυαλισμένο ψευδάργυρο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςG
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2 2 x "
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 4 "
Τοποθέτηση ΤύποςΚορυφαία πλάκα
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών2
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2 2 x "
συνολικό ύψος2.5 "
Μέγεθος πλάκας3-3/4 x 3-3/4"
Πάχος Πλάκας0.625 "
πλάκα ΤύποςG
ΔρόμοςΜία μπάλα
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑπλό Bore
Χρώμα τροχούTan
Διάμετρος τροχού2"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχού τροχούΧρώμα πυρήναΒασικό υλικόΔοσίμετροΘερμ. ΕύροςΧρώμα τροχούΥλικό τροχούΤιμή
REVVO 2SL050NY0L Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 350 Lb 2 ίντσες διάμετρος | AD9FDP 4RF58 2SL050NY0LΝάιλονΆσπροΝάιλον80 Shore Δ-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς FΆσπροΝάιλον€40.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REVVO 2SL050PT0L Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού 350 Lb 2 ιντσών
€54.31 /μονάδα