Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANSELL 74-048 Γάντι ανθεκτικό στην κοπή Λευκό αναστρέψιμο S | AC6UQN 36J103

ANSELL 74-048 Γάντι ανθεκτικό στην κοπή Λευκό αναστρέψιμο S

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6UQN Πρότυπο: 74-048Cross Ref: 36J103

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντι ανθεκτικό σε κοπή
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI4195
ANSI κομμένα γραμμάρια3625
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA4
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA5
Υλικό επίστρωσηςΟχι αλειμμένος
ΧρώμαΆσπρο
ΜανσέταΠλέκω
Cut ResistantΝαι
Gauge10
ΧέριΑμφιδέξιος
Μήκος9.25 "
Ανθεκτικό στη διάτρησηΟχι
ΜέγεθοςS
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΣτεγνώστε

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ6116999530
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
ANSELL 74-048 Γάντι ανθεκτικό σε κόψιμο γκρι αναστρέψιμο XS | AC6UQA 36J079 74-048Γκρί8.5 "XS€24.66
ANSELL 74-048 Ανθεκτικό Γάντι Γκρι Reversible S | AC6UQB 36J080 74-048Γκρί9.25 "S€24.66
ANSELL 74-048 Γάντι ανθεκτικό στην κοπή Γκρι αναστρέψιμο M | AC6UQC 36J081 74-048Γκρί10 "M€24.66
ANSELL 74-048 Γάντι ανθεκτικό στην κοπή Γκρι αναστρέψιμο L | AC6UQD 36J082 74-048Γκρί10.25 "L€24.66
ANSELL 74-048 Ανθεκτικό Γάντι Γκρι Reversible XL | AC6UQE 36J083 74-048Γκρί11 "XL€24.66
ANSELL 74-048 Γάντι ανθεκτικό στην κοπή Λευκό αναστρέψιμο XS | AC6UQM 36J102 74-048Άσπρο8.5 "XS€24.66
ANSELL 74-048 Γάντι ανθεκτικό σε κόψιμο λευκό αναστρέψιμο M | AC6UQP 36J104 74-048Άσπρο10 "M€24.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANSELL 74-048 Γάντι ανθεκτικό στην κοπή Λευκό αναστρέψιμο S
€24.66 /μονάδα