Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RETRACTA-BELT WM412YW15-BL-RE Πτυσσόμενο φράγμα ζώνης 15 πόδια 4-1/2 ίντσα Πλάτος | AH9KWZ 40CK45

RETRACTA-BELT WM412YW15-BL-RE Πτυσσόμενο φράγμα ζώνης 15 πόδια πλάτος 4-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KWZ Μοντέλο: WM412YW15-BL-RECross Ref: 40CK45

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€186.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενο φράγμα ζώνης
Χρώμα ζώνηςΜπλε
Μήκος ιμάντα15ft.
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΚίτρινο
Ύψος4
Στυλ συναρμολόγησηςΣταθερή / αφαιρούμενη πλάκα στήριξης
ΧαρακτηριστικάΖώνη μονής γραμμής σε τοίχο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9072
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)14.61
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧρώμα ζώνηςΜήκος ιμάνταΜήνυμα ζώνηςΧρώμαφινίρισμαΎψοςΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
Ζώνη τοίχου RETRACTA-BELT WM6500-BYD-WP-RE 65 πόδια Μαύρη/κίτρινη ζώνη | AF7GFD 20YT89 WM6500-BYD-WP-REΜονή ζώνηΜαύρο / Κίτρινο Διαγώνιο65ft.-ΜαύρηΟμαλή μαύρη10 "Διορθώθηκε η πλάκα στήριξης€1,591.81
RETRACTA-BELT WM5000-BYD-HDRE Εγχειρίδιο Φράγμα τοίχου 50 πόδια Μαύρη / κίτρινη ζώνη | AF7GFE 20YT91 WM5000-BYD-HDREΜονή ζώνηΜαύρο / Κίτρινο Διαγώνιο50ft.-ΜαύρηΟμαλή μαύρη8.5 "Διορθώθηκε η πλάκα στήριξης€915.60
RETRACTA-BELT WM412SB15-AAO-RE Πτυσσόμενο φράγμα ζώνης 15 πόδια Μαύρο | AH9KWW 40CK42 WM412SB15-AAO-REΖώνη μονής γραμμής σε τοίχοΚόκκινο με λευκό κείμενο15ft.Μόνο εξουσιοδοτημένη πρόσβασηΜαύρηΜαύρη4Σταθερή / αφαιρούμενη πλάκα στήριξης€186.13
RETRACTA-BELT WM412SB15-NE-RE Πτυσσόμενος ιμάντας ζώνης 15 πόδια Χωρίς είσοδο | AH9KWX 40CK43 WM412SB15-NE-ReΖώνη μονής γραμμής σε τοίχοΚόκκινο με λευκό κείμενο15ft.Απαγορεύεται η είσοδοςΜαύρηΜαύρη4Σταθερή / αφαιρούμενη πλάκα στήριξης€186.13
RETRACTA-BELT WM412SB15-RWD-RE Πτυσσόμενο φράγμα ζώνης 15 πόδια Ύψος 4 ίντσες | AH9KWY 40CK44 WM412SB15-RWD-ReΖώνη μονής γραμμής σε τοίχοΔιαγώνιο κόκκινο και λευκό15ft.-ΜαύρηΜαύρη4Σταθερή / αφαιρούμενη πλάκα στήριξης€186.13
RETRACTA-BELT WM412YW15-YW-RE Πτυσσόμενο φράγμα ζώνης 15 πόδια Κίτρινο | AH9KXA 40CK46 WM412YW15-YW-REΖώνη μονής γραμμής σε τοίχοΚίτρινο15ft.-ΚίτρινοΚίτρινο4Σταθερή / αφαιρούμενη πλάκα στήριξης€186.13
RETRACTA-BELT WM412SB20-AAO-RE Πτυσσόμενος ιμάντας μαύρος 20 πόδια | AH9KXG 40CK52 WM412SB20-AAO-REΖώνη μονής γραμμής σε τοίχοΚόκκινο με λευκό κείμενο20ft.Μόνο εξουσιοδοτημένη πρόσβασηΜαύρηΜαύρη4Σταθερή / αφαιρούμενη πλάκα στήριξης€200.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RETRACTA-BELT WM412YW15-BL-RE Πτυσσόμενο φράγμα ζώνης 15 πόδια πλάτος 4-1/2 ίντσες
€186.13 /μονάδα