Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 77525 Squeegee Head White Μήκος 16 ίντσας | AF3ZCD 8GDH5

REMCO 77525 Squeegee Head Λευκό μήκος 16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3ZCD Μοντέλο: 77525Cross Ref: 8GDH5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφάλι
Ύψος λεπίδας4-1 / 4 "
Μήκος λεπίδας16 "
Υλικό λεπίδαςΚαουτσούκ Ultra Hygene
Στυλ λεπίδαςΕυθεία διπλή λεπίδα
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Συμβατό με το FDAΝαι
Υλικό πλαισίωνΠολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
REMCO 77526 Squeegee Head Yellow 16 Inch Μήκος | AF4FPM 8UWL8 77526Κίτρινο€58.72
REMCO 77523 Squeegee Head Blue Μήκος 16 ίντσας | AF4MBY 9ARD0 77523Μπλε€58.83
REMCO 77524 Squeegee Head Red Μήκος 16 ίντσας | AF4QLW 9FLG5 77524Red€58.72
REMCO 77522 Squeegee Head Green 16 Inch Μήκος | AF4ZXH 9TF74 77522Πράσινο€58.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 77525 Squeegee Head Λευκό μήκος 16 ιντσών
€58.72 /μονάδα