REMCO 69825 Hygienic Shovel White 14 x 17 Inch 42 Inch Length | AD2UFQ 3UE31

REMCO 69825 Hygienic Shovel Λευκό 14 x 17 ίντσες 42 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2UFQ Μοντέλο: 69825Cross Ref: 3UE31

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€75.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγιεινό φτυάρι
Μήκος λεπίδας17 "
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο
Τύπος λεπίδαςΤετραγωνικό σημείο
Πλάτος λεπίδας14 "
ΧρώμαΆσπρο
Υπηρεσίες1-κομμάτι
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Τύπος λαβήςD-λαβή
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Συνολικό μήκος42 "
ΧαρακτηριστικάΜη σπινθήρα, χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωση
Εργασίας Temp.-22 έως 176 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ8201100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΥλικό λεπίδαςΤύπος λεπίδαςΧρώμαΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
REMCO 69828 Φυσιολογικό Φτυάρι 42 ίντσας Μωβ Μήκος | AA8KBF 18G954 69828Ενα κομμάτιΠολυπροπυλένιο συμβατό με τον FDAScoopΜωβΠολυπροπυλένιο συμβατό με τον FDAD-GripΥγιεινό φτυάρι42 "€75.67
REMCO 69822 Υγιεινό φτυάρι Πράσινο 14 x 17 ίντσες 42 ίντσες Μήκος | AD2UFM 3UE28 69822Μη σπινθήρα, χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωσηΠολυπροπυλένιοΤετραγωνικό σημείοΠράσινοΠολυπροπυλένιοD-λαβήΥγιεινό φτυάρι42 "€75.67
REMCO 69823 Υγιεινό φτυάρι Μπλε 14 x 17 ίντσες 42 ίντσες Μήκος | AD2UFN 3UE29 69823Μη σπινθήρα, χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωσηΠολυπροπυλένιοΤετραγωνικό σημείοΜπλεΠολυπροπυλένιοD-λαβήΥγιεινό φτυάρι42 "€75.67
REMCO 69824 Υγιεινό φτυάρι Κόκκινο 14 x 17 ίντσες 42 ίντσες Μήκος | AD2UFP 3UE30 69824Μη σπινθήρα, χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωσηΠολυπροπυλένιοΤετραγωνικό σημείοRedΠολυπροπυλένιοD-λαβήΥγιεινό φτυάρι42 "€75.67
REMCO 69826 Υγιεινό φτυάρι Κίτρινο 14 x 17 ίντσες 42 ίντσες Μήκος | AD2UFR 3UE32 69826Μη σπινθήρα, χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωσηΠολυπροπυλένιοΤετραγωνικό σημείοΚίτρινοΠολυπροπυλένιοD-λαβήΥγιεινό φτυάρι42 "€75.67
REMCO 69829 Υγιεινό φτυάρι 14 ιντσών πλάτος μαύρο | AE4VWV 5NAJ4 69829ScoopΠολυπροπυλένιοScoopΜαύρηΠολυπροπυλένιοD-GripΥγιεινό φτυάρι42 "€75.67
REMCO 69827 Υγιεινό φτυάρι 14 x 17 ίντσες πορτοκαλί | AF6EAB 9YFY4 69827Μη σπινθήρα, χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωσηΠολυπροπυλένιο-ΠορτοκαλίΠολυπροπυλένιοD-λαβήΥγιεινό φτυάρι42 "€75.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 69825 Hygienic Shovel Λευκό 14 x 17 ίντσες 42 ίντσες μήκος
€75.67 /μονάδα