REMCO 69813 Υγιεινό φτυάρι Μπλε 11 x 14 ίντσες 38 ίντσες Μήκος | AD2UFH 3UE24

REMCO 69813 Hygienic Shovel Blue 11 x 14 ίντσες 38 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2UFH Μοντέλο: 69813Cross Ref: 3UE24

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€65.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥγιεινό φτυάρι
Μήκος λεπίδας14 "
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο
Τύπος λεπίδαςΤετραγωνικό σημείο
Πλάτος λεπίδας11 "
ΧρώμαΜπλε
Υπηρεσίες1-κομμάτι
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Τύπος λαβήςD-λαβή
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Συνολικό μήκος38 "
ΧαρακτηριστικάΜη σπινθήρα, χημικά / ανθεκτικά στη διάβρωση
Εργασίας Temp.-22 έως 176 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)95.76
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος λαβήςΕίδοςΤιμή
REMCO 69812 Υγιεινό φτυάρι πράσινο 11 x 14 ίντσες 38 ίντσες Μήκος | AD2UFG 3UE23 69812ΠράσινοD-λαβήΥγιεινό φτυάρι€65.86
REMCO 69814 Hygienic Shovel Red 11 x 14 Inch 38 Inch Length | AD2UFJ 3UE25 69814RedD-λαβήΥγιεινό φτυάρι€65.86
REMCO 69815 Hygienic Shovel White 11 x 14 Inch 38 Inch Length | AD2UFK 3UE26 69815ΆσπροD-λαβήΥγιεινό φτυάρι€65.86
REMCO 69816 Υγιεινό φτυάρι Κίτρινο 11 x 14 ίντσες 38 ίντσες Μήκος | AD2UFL 3UE27 69816ΚίτρινοD-λαβήΥγιεινό φτυάρι€65.86
REMCO 69811 Υγιεινό φτυάρι 38 ιντσών 1 κομμάτι ροζ | AG2BAR 31CF83 69811ΡοζD-GripΥγιεινό φτυάρι€65.86
REMCO 69817 Υγιεινό φτυάρι 38 ιντσών 1 κομμάτι πορτοκαλί | AG2BAT 31CF84 69817ΠορτοκαλίD-GripΥγιεινό φτυάρι€65.86
REMCO 69818 Υγιεινό φτυάρι 38 ιντσών 1 κομμάτι μωβ | AG2BAU 31CF85 69818ΜωβD-GripΥγιεινό φτυάρι€65.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 69813 Hygienic Shovel Blue 11 x 14 ίντσες 38 ίντσες μήκος
€65.86 /μονάδα