Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 69607 Ξύστρα Πάγκου Polypropylene 8-1/2 x 5 Inch Orange | AE7CET 5WUJ5

REMCO 69607 Ξύστρα πάγκου από πολυπροπυλένιο 8-1/2 x 5 ίντσες πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CET Μοντέλο: 69607Cross Ref: 5WUJ5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€22.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύστρα πάγκου
ΧρώμαΠορτοκαλί
ΥπηρεσίεςΕνα κομμάτι
Μήκος5"
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Συνολικό μήκος5"
συνολικό πλάτος8.5 "
ΣτυλΆκαμπτο, μη-φθορά, ανθεκτικό σε χημικά
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος8.5 "
Εργασίας Temp.-30 έως 176 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ3924104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥπηρεσίεςΜήκοςΣυνολικό μήκοςΣτυλΤιμή
REMCO 69608 Ξύστρα πάγκου 8-1 / 2 x 5 ίντσες μωβ | AA8JYP 18G806 69608ΜωβOne Piece, Έγχυση5"5"Αυτόκλειστο€22.79
REMCO 69602 Ξύστρα πάγκου Πολυπροπυλένιο Πράσινο 8 1/2 x 5 In | AC3VLY 2WMG1 69602Πράσινο1-κομμάτι5"5"Άκαμπτο, μη-φθορά, ανθεκτικό σε χημικά€22.79
REMCO 69603 Ξύστρα πάγκου Πολυπροπυλένιο Μπλε 8 1/2 x 5 In | AC3VLZ 2WMG2 69603Μπλε1-κομμάτι5"5"Άκαμπτο, μη-φθορά, ανθεκτικό σε χημικά€22.79
REMCO 69604 Ξύστρα πάγκου Πολυπροπυλένιο Κόκκινο 8 1/2 x 5 In | AC3VMA 2WMG3 69604Red1-κομμάτι5"5"Άκαμπτο, μη-φθορά, ανθεκτικό σε χημικά€22.79
REMCO 69605 Ξύστρα πάγκου Πολυπροπυλένιο Λευκό 8 1/2 x 5 In | AC3VMB 2WMG4 69605Άσπρο1-κομμάτι5"5"Άκαμπτο, μη-φθορά, ανθεκτικό σε χημικά€22.79
REMCO 69606 Ξύστρα πάγκου Πολυπροπυλένιο Κίτρινο 8 1/2 x 5 In | AC3VMC 2WMG5 69606Κίτρινο1-κομμάτι5"5"Άκαμπτο, μη-φθορά, ανθεκτικό σε χημικά€22.79
REMCO 69601 Ξύστρα πάγκου 8-1 / 2 ίντσες Μήκος ροζ | AF9PBJ 30PC69 69601Ροζ1-κομμάτι3"3"Άκαμπτο, μη-φθορά, ανθεκτικό σε χημικά€22.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 69607 Ξύστρα πάγκου από πολυπροπυλένιο 8-1/2 x 5 ίντσες πορτοκαλί
€22.79 /μονάδα