REMCO 56015 Εργονομικό Φτυάρι 13-1/2 ίντσας μήκους Λευκό | AD2UFT 3UE33

REMCO 56015 Εργονομικό φτυάρι 13-1/2 ίντσας μήκους λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2UFT Μοντέλο: 56015Cross Ref: 3UE33

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€136.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργονομικό φτυάρι
Μήκος λεπίδας13.5 "
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο
Τύπος λεπίδαςΤετραγωνικό σημείο
Πλάτος λεπίδας12.5 "
ΧρώμαΆσπρο
Υπηρεσίες1-κομμάτι
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Τύπος λαβήςD-λαβή
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Συνολικό μήκος51 "
ΧαρακτηριστικάΧημικά / ανθεκτικά στη διάβρωση
Εργασίας Temp.-22 έως 176 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8675
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΤύπος λαβήςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
REMCO 56012 Εργονομικό φτυάρι 13-1 / 2 ίντσες Πλάτος πράσινο | AC7WVN 38Y562 5601212.5 "13.5 "ΠράσινοD-GripΕργονομικό φτυάρι51 "€136.29
REMCO 56013 Εργονομικό φτυάρι 13-1/2 ίντσας Πλάτος Μπλε | AC7WVP 38Y563 5601312.5 "13.5 "ΜπλεD-GripΕργονομικό φτυάρι51 "€136.29
REMCO 56014 Εργονομικό φτυάρι 13-1 / 2 ίντσες Πλάτος κόκκινο | AC7WVQ 38Y564 5601412.5 "13.5 "RedD-GripΕργονομικό φτυάρι51 "€136.29
REMCO 56016 Εργονομικό φτυάρι 13-1 / 2 ίντσες πλάτος κίτρινο | AC7WVR 38Y565 5601612.5 "13.5 "ΚίτρινοD-GripΕργονομικό φτυάρι51 "€136.29
REMCO 56112 Εργονομικό φτυάρι 10-1 / 4 ίντσες Πλάτος πράσινο | AC7WVT 38Y566 5611211 "10.25 "ΠράσινοD-GripΕργονομικό φτυάρι50 "€128.70
REMCO 56113 Εργονομικό φτυάρι 10-1/4 ίντσας Πλάτος Μπλε | AC7WVU 38Y567 5611311 "10.25 "ΜπλεD-GripΕργονομικό φτυάρι50 "€128.70
REMCO 56114 Εργονομικό φτυάρι 10-1 / 4 ίντσες πλάτος κόκκινο | AC7WVV 38Y568 5611411 "10.25 "RedD-GripΕργονομικό φτυάρι50 "€128.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 56015 Εργονομικό φτυάρι 13-1/2 ίντσας μήκους λευκό
€136.29 /μονάδα