Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 5380-50-3 Tube Brush Blue Stiff Πολυπροπυλένιο 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUT 38Y543

REMCO 5380-50-3 Tube Brush Blue Stiff Polypropylene 2 x 5-3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7WUT Μοντέλο: 5380-50-3Σταυρός: 38Y543

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα σωλήνων χωρίς λαβή
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΜπλε
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας5.25 "
Πλάτος πινέλου2"
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΆκαμπτος πολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε
Συνολικό μήκος5.75 "
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΧειρολαβή χρώματοςΤιμή
REMCO 5380-50-2 Tube Brush Green Stiff Πολυπροπυλένιο 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUR 38Y542 5380-50-2ΠράσινοΠράσινο€40.10
REMCO 5380-50-4 Tube Brush Red Stiff Πολυπροπυλένιο 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUU 38Y544 5380-50-4RedRed€40.10
REMCO 5380-50-5 Tube Brush White Stiff Πολυπροπυλένιο 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUV 38Y545 5380-50-5ΆσπροΆσπρο€40.10
REMCO 5380-50-6 Tube Brush Yellow Stiff Πολυπροπυλένιο 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUW 38Y546 5380-50-6ΚίτρινοΚίτρινο€40.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 5380-50-3 Tube Brush Blue Stiff Polypropylene 2 x 5-3/4 In
€40.10 /μονάδα