Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 5380-103-5 Βούρτσα σωλήνα Λευκό άκαμπτο πολυπροπυλένιο 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUP 38Y540

REMCO 5380-103-5 Tube Brush White Stiff Polypropylene 4 x 6-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7WUP Μοντέλο: 5380-103-5Σταυρός: 38Y540

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα σωλήνων χωρίς λαβή
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΆσπρο
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας6"
Πλάτος πινέλου4"
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΆκαμπτος πολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςΆσπρο
Συνολικό μήκος6.5 "
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΧειρολαβή χρώματοςΤιμή
REMCO 5380-103-2 Πινέλο σωλήνα Πράσινο άκαμπτο πολυπροπυλένιο 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUL 38Y537 5380-103-2ΠράσινοΠράσινο€46.24
REMCO 5380-103-3 Βούρτσα σωλήνα Μπλε άκαμπτο πολυπροπυλένιο 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUM 38Y538 5380-103-3ΜπλεΜπλε€46.24
REMCO 5380-103-4 Βούρτσα σωλήνων Κόκκινο άκαμπτο πολυπροπυλένιο 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUN 38Y539 5380-103-4RedRed€46.24
REMCO 5380-103-6 Βούρτσα σωλήνων Κίτρινο άκαμπτο πολυπροπυλένιο 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUQ 38Y541 5380-103-6ΚίτρινοΚίτρινο€46.24
REMCO 5380-103-9 Drain Brush Polyester Black 6-1/2 Inch Συνολικό μήκος | AF3RMR 8CKN5 5380-103-9ΜαύρηΜαύρη€42.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 5380-103-5 Tube Brush White Stiff Polypropylene 4 x 6-1/2 In
€46.24 /μονάδα