Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 5380-103-9 Drain Brush Polyester Black 6-1/2 Inch Συνολικό μήκος | AF3RMR 8CKN5

REMCO 5380-103-9 Βούρτσα αποστράγγισης από πολυεστέρα μαύρο 6-1/2 ίντσες συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3RMR Μοντέλο: 5380-103-9Cross Ref: 8CKN5
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
€40.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα σωλήνων χωρίς λαβή
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΜαύρη
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας6"
Πλάτος πινέλου4"
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΆκαμπτος πολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Συνολικό μήκος6.5 "
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΧειρολαβή χρώματοςΤιμή
REMCO 5380-103-2 Πινέλο σωλήνα Πράσινο άκαμπτο πολυπροπυλένιο 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUL 38Y537 5380-103-2ΠράσινοΠράσινο€45.26
REMCO 5380-103-3 Βούρτσα σωλήνα Μπλε άκαμπτο πολυπροπυλένιο 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUM 38Y538 5380-103-3ΜπλεΜπλε€45.26
REMCO 5380-103-4 Βούρτσα σωλήνων Κόκκινο άκαμπτο πολυπροπυλένιο 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUN 38Y539 5380-103-4RedRed€45.26
REMCO 5380-103-5 Βούρτσα σωλήνα Λευκό άκαμπτο πολυπροπυλένιο 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUP 38Y540 5380-103-5ΆσπροΆσπρο€45.26
REMCO 5380-103-6 Βούρτσα σωλήνων Κίτρινο άκαμπτο πολυπροπυλένιο 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUQ 38Y541 5380-103-6ΚίτρινοΚίτρινο€45.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 5380-103-9 Βούρτσα αποστράγγισης από πολυεστέρα μαύρο 6-1/2 ίντσες συνολικό μήκος
€40.62 /μονάδα