Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 53752 Βούρτσα σωλήνων Πράσινο άκαμπτο πολυπροπυλένιο 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTP 38Y517

REMCO 53752 Tube Brush Green Stiff Polypropylene 3/8 x 19-5/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7WTP Μοντέλο: 53752Σταυρός: 38Y517

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€13.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα σωλήνων
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΠράσινο
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας6"
Πλάτος πινέλου3 / 8 "
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΆκαμπτος πολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςΠράσινο
λαβή Μήκος14 "
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο, ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος19.625 "
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΧειρολαβή χρώματοςΤιμή
Βούρτσα σωλήνα REMCO 53753 Μπλε Σκληρό πολυπροπυλένιο 3/8 x 19-5/8 In | AC7WTQ 38Y518 53753ΜπλεΜπλε€13.87
REMCO 53754 Tube Brush Red Stiff Polypropylene 3/8 x 19-5/8 In | AC7WTR 38Y519 53754RedRed€13.87
REMCO 53755 Βούρτσα σωλήνα Λευκό άκαμπτο πολυπροπυλένιο 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTT 38Y520 53755ΆσπροΆσπρο€13.87
REMCO 53756 Βούρτσα σωλήνα Κίτρινο άκαμπτο πολυπροπυλένιο 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTU 38Y521 53756ΚίτρινοΚίτρινο€13.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 53752 Tube Brush Green Stiff Polypropylene 3/8 x 19-5/8
€13.87 /μονάδα