Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

REMCO 38923 Μεγάλη βούρτσα απολέπισης χεριών 3 x 8 μπλε | AF4MWZ 9CNJ5

REMCO 38923 Μεγάλη βούρτσα για τρίψιμο χεριών 3 x 8 μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4MWZ Μοντέλο: 38923Cross Ref: 9CNJ5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλη βούρτσα απολέπισης χεριών
Ανθεκτικό σε οξύΝαι
Χρώμα τρίχαςΜπλε
Υλικό τρίχαςΠολυεστέρας
Μήκος βούρτσας8"
Πλάτος πινέλου3"
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΝαι
Συμβατό με το FDAΝαι
Συμπληρώστε τον τύποΠολυεστέρας
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε
λαβή Μήκος9.5 "
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Συνολικό μήκος8"
Θερμ. ΑντίστασηΝαι
Μήκος περιποίησης1 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ9603908050
Χώρα ΠροέλευσηςDK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΧειρολαβή χρώματοςΤιμή
REMCO 38922 Μεγάλο πινέλο τρίψιμο χεριών 3 x 8 πράσινο | AF3XDR 8DZ64 38922ΠράσινοΠράσινο€37.68
REMCO 38925 Μεγάλο πινέλο τρίψιμο χεριών 3 x 8 λευκό AF3XDT 8DZ65 38925ΆσπροΆσπρο€37.68
REMCO 38926 Μεγάλη βούρτσα απολέπισης χεριών 3 x 8 Κίτρινο | AF4FPK 8UWF1 38926ΚίτρινοΚίτρινο€37.08
REMCO 38924 Μεγάλο πινέλο τρίψιμο χεριών 3 x 8 κόκκινο | AF4NVJ 9DVA7 38924RedRed€37.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

REMCO 38923 Μεγάλη βούρτσα για τρίψιμο χεριών 3 x 8 μπλε
€37.08 /μονάδα